POTERMIC - Válvula seguridad TEMPRES 10Kw 1/2" 7bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
218157
Ref.Sonepar
680407
EAN
9999902943076
Válvula de seguridad TEMPRES 10Kw 1/2" 7 bar es una pieza de doble función combinada que limita la temperatura y presión del fluido en sistemas de combustible sólido, pellet, leña, etc. La pieza cuenta con conexión al acumulador de 1/2"M y con conexión evacuación de 22mm de diámetro mediante racores a comprensión para tubo de cobre. La válvula tiene una medida de 1/2" M x 22, soporta una presión de 7 bar y una temperatura máxima de 93°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC