Fin de vida

POTERMIC - Válvula seguridad TEMPRES 25Kw 3/4" 3bar

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula seguridad TEMPRES 25Kw 3/4" 3bar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

218203

Ref.Sonepar

674389

EAN

9999902353738

Válvula de seguridad TEMPRES 25Kw 3/4" 3 bar es una pieza de doble función combinada que limita la temperatura y presión del fluido en sistemas de combustible sólido, pellet, leña, etc. La pieza cuenta con conexión al acumulador de 3/4" H y con conexión evacuación de 22mm de diámetro mediante racores a comprensión para tubo de cobre. La válvula tiene una medida de 3/4" H x 22, soporta una presión de 3 bar y una temperatura máxima de 93°C.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC