POTERMIC - Válvula seguridad TEMPRES 25Kw 3/4" 4bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
218204
Ref.Sonepar
648109
EAN
8499161333423
Válvula de seguridad TEMPRES 25Kw 3/4" 4 bar es una pieza de doble función combinada que limita la temperatura y presión del fluido en sistemas de combustible sólido, pellet, leña, etc. La pieza cuenta con conexión al acumulador de 3/4" H y con conexión evacuación de 22mm de diámetro mediante racores a comprensión para tubo de cobre. La válvula tiene una medida de 3/4" H x 22, soporta una presión de 4 bar y una temperatura máxima de 93°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC