POTERMIC - Válvula seguridad TEMPRES M 3/4x22" M 10bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
218220
Ref.Sonepar
745502
EAN
8499210763430
Válvula seguridad TEMPRES M 3/4x22" M 10bar de doble función combinada, temperatura (máx. 93 °C) y presión (ver escala de tarado). Conexión generador: 1/2" M y 3/4" M. Conexión evacuación: Ø 22 mm mediante racores a compresión para tubo de cobre.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC