POTERMIC - Válvula TACOSETTER by-pass 100 rosca exterior M-M DN32 17Kv - 223.2571.000

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula TACOSETTER by-pass 100 rosca exterior M-M DN32 17Kv

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

223.2571.000

Ref.Sonepar

640160

EAN

8499161127770

Válvula TACOSETTER BYPASS rosca exterior DN32 17Kv es una válvula de equilibrado y cierre con indicación de caudal y lectura directa del flujo de circuitos hidráulicos. Esta pieza está compuesta por un cuerpo en latón, con rosca exterior, y cuenta con una conexión M-M de 1½” x 1½" y un diámetro de 32mm. Asimismo, el accesorio soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura de 100°C y regula un caudal de 17Kv, 20-70l/min. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de TACOSETTER BY-PASS 100, línea que ofrece el producto en varias medidas y caudales.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC