POTERMIC - Válvula TACOSETTER by-pass 100 rosca interior H-H DN20 1,95Kv - 223.2361.000

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula TACOSETTER by-pass 100 rosca interior H-H DN20 1,95Kv

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

223.2361.000

Ref.Sonepar

821766

EAN

8499216475788

Válvula TACOSETTER BYPASS rosca interior DN20 1,95Kv es una válvula de equilibrado y cierre con indicación de caudal y lectura directa del flujo. La pieza está compuesta por un cuerpo en fundición gris, un cuerpo de medición en latón y juntas en EPDM. Asimismo, esta válvula tiene conexión H-H medida 3/4” x 3/4”, un diámetro de 20mm y un caudal de 1,95m³/h. Además, la pieza soporta una temperatura máxima de 100°C y una presión máxima de 10 bar.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC