POTERMIC - Válvula TACOSETTER by-pass 100 rosca interior H-H DN50 54Kv - 223.2861.000

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula TACOSETTER by-pass 100 rosca interior H-H DN50 54Kv

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

223.2861.000

Ref.Sonepar

684475

EAN

9999903309796

Válvula TACOSETTER BYPASS rosca interior DN50 54Kv es una válvula de equilibrado y cierre con indicación de caudal y lectura directa del flujo de circuitos hidráulicos. Esta pieza está compuesta por un cuerpo en latón, con rosca interior, y cuenta con una conexión H-H de 2"x2" y un diámetro de 50mm. Asimismo, el accesorio soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura de 100°C y regula un caudal de 54Kv, 50-200l/min. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de TACOSETTER BY-PASS 100, línea que ofrece el producto en varias medidas y caudales.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC