POTERMIC - Válvula ZONASOL 2 vías con micro 1"

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Válvula ZONASOL 2 vías con micro 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

052025

Ref.Sonepar

679719

EAN

9999902872352

Válvula ZONASOL 2 vías con micro 1" es una pieza de zona motorizada de dos vías con función ON-OFF, especialmente indicada para ser utilizada en circuitos solares en los que la temperatura del fluido puede ser muy elevada. La válvula de zona, con retorno de muelle, viene equipada con micro fin de carrera y tiene unas dimensiones de 1”. Asimismo, este producto tiene un tiempo de apertura de 10 segundos y de cierre de 4. Además, esta válvula se caracteriza por soportar un caudal de 10 Kv m3/h.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC