POTERMIC - Válvula ZONASOL 3 vías con micro 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
053026
Ref.Sonepar
104951
EAN
9999902370292
Válvula ZONASOL 3 vías con micro 1" es una válvula de zona con retorno de muelle. La pieza viene equipada con micro fin de carrera. Asimismo, el producto tiene un tiempo de apertura de 20 segundos y de cierre de 6 segundos. Además, la pieza tiene una medida de 1" y un caudal de 12,6m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC