POTERMIC - Vaso expansión STANDARD con boya 30l 1" M diámetro 25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
110135
Ref.Sonepar
236463
EAN
9999902098882
Vaso expansión standard con boya 30l es una pieza con tapa y conexión de 1 M y diámetro de 25mm. Este vaso incluye un flotador de nivel de 3/8 boya especial para agua caliente hasta 120°C. Asimismo la pieza tiene una capacidad de 30l y soporta una temperatura máxima de 140°C. Además, el vaso se enmarca dentro de la gama VASOPLAST, línea que ofrece vasos de expansión abiertos con tapa.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC