POTERMIC - Ventómetro para gas diámetro 63mm 1/4" M 0-250/0-2500mbar y mmca - 664005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
664005
Ref.Sonepar
737370
EAN
8499210648904
Ventometro para gas diámetro 63 1/4" 0-2500mbar es una caja estándar en acero barnizado negro con conexión 1/4M y un diámetro de 64mm. La pieza ha estado fabricada según los requerimientos de la norma EN 837-1, estableciendo una lectura entre 0 y 2500 mbar. Además, el venómetro se enmarca dentro de la gama VENTÓMETROS PARA GAS INOXIDABLE, línea que ofrece el producto con varias escalas de lectura en mmca.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC