PRESTO - BASTIDOR URINARIO SOPORTE - 18840

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18840

Ref.Sonepar

490669

EAN

8427838188403

Soporte bastidor para urinario + Presto DOMO SENSIA UE. Soporte + grifo electrónico DOMO SENSIA UE en tabiquería convencional y/o ligera. Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm. Posibilidad de Regulación máxima. Altura soporte urinario independiente. Separación de de fijaciones de urinario. Altura de toma de agua independiente. Profundidad de entrada de agua. Regulación de la altura del grifo independiente. Altura del codo de Desagüe independiente. Profundidad del grifo regulable. Gran robustez. Suministrado con: Codo Desagüe de 40 mm diámetro. Conexión de entrada a urinario con goma de enchufe de 32 mm diámetro. Varillas de soporte de urinario. Embellecedores para varillas del soporte

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO