PRESTO - Caño lavabo mural PRESTO arte-c 1/2" 110mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30950
Ref.Sonepar
876672
EAN
8427838309501
Caño fijo curvo serie Arte para fijación sobre muro en latón cromado Presto Arto C de instalación mural, para lavabo. Con regulador automático de caudal a 6 l/min. Entrada macho 1/2. Latón cromado. Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 550, 630 y 712. Peso bruto: 0,445 Kg
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO