PRESTO - Conjunto termostática para ducha PRESTODUC P50 antilegionella entrada superior con manera ducha

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88804

Ref.Sonepar

707925

EAN

3535770888048

Conjunto termostática para ducha PRESTODUC P50 antilegionella entrada superior con manera ducha. Conjunto de ducha temporizada mezcladora suministrado con grifo Presto ALPA 90 y maneral de ducha. Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar. Caudal 6 l/minuto. Limitador de caudal integrado. Dispositivo contra golpe de ariete integrado. Cabezal de ducha fijo con dirección orientable y orificios antical. Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Entrada: G 1/2 (15x21). Compuesta por grifo sencillo NF Presto 55 II y de válvula termostática EN 1111 (válvulas antiretorno con certificación NF). Perfil aluminio de 2,5 mm pintado y cabezales en ABS de alta resistencia.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO