PRESTO - Conjunto termostática para ducha PRESTODUC P50 entrada superior ducha fija

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88800

Ref.Sonepar

887750

EAN

3535770888000

Conjunto termostática para ducha PRESTODUC P50 entrada superior ducha fija. Conjunto de ducha temporizada mezcladora suministrado con grifo Presto ALPA 90 y rociador fijo. Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar. Caudal 6 l/minuto. Limitador de caudal integrado. Dispositivo contra golpe de ariete integrado. Cabezal de ducha fijo con dirección orientable y orificios antical. Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Entrada: G 1/2 (15x21). Compuesta por grifo sencillo NF Presto 55 II y de válvula termostática EN 1111 (válvulas antiretorno con certificación NF). Perfil aluminio de 2,5 mm pintado y cabezales en ABS de alta resistencia.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO