PRESTO - FLUXOR PRESTO 1000A TAPA ABS CROMO MATE - 19501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19501
Ref.Sonepar
448234
EAN
8427838195012
Fluxor temporizado Presto 1000 A para encastrar con cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante. ABS cromo mate. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable. Cierra automático a los 7 ± 2s. Caudal: 1,20 l/s. Entrada macho 1. Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm. Dispositivo antiSifónico incorporado. Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar. Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor. Apertura por pulsador. Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante. Pulsador y tapa en ABS pintado o cromado. Cuerpo del fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Peso bruto: 1,550 Kg. Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200. Acero inoxidable
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO


