PRESTO - Fluxor PRESTO1000E XL con llave paso níquel - 19420

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19420

Ref.Sonepar

255772

EAN

8427838194206

Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, caja de empotrar con protección antioxidante, tapa de acceso en latón cromado Presto 1000 E XL con caja metálica de acero. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable. Cierre automático: 7 ± 2s. Caudal: 1,20 l/s con regulador de caudal. Entrada macho ¾”. Con llave de paso. Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm. Dispositivo antiSifónico incorporado. Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar. Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor. Apertura por pulsador. Caja de empotrar fabricada con protección antioxidante y pulsador con tapa de latón cromado. Tornillos de seguridad. Cuerpo del fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Peso bruto: 1,550 Kg. Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200. Sin llave de paso

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO