PRESTO - Fluxor temporizado muro PRESTO ARTE-IE ECO lógica

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19700

Ref.Sonepar

490673

EAN

8427838197009

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante Presto Arte IE. Dispositivo antiSifónico incorporado. Regulador de caudal automático de 1,20 l/s. Entrada macho 1’. Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar. Sistema de pulsación suave. Llave de paso incorporada. Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. Con dispositivo antiSifónico que asegura la protección de la red de agua potable. contra las eventuales absorciones de agua contaminada. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor interior. Pulsadores y tapa en acero inoxidable. Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante. Sistema de Regulación para corregir distancias entre la caja de empotrar y la tapa en la instalación. Cuerpo del fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Compatible con todos los bastidores de soporte Presto. Sistema de salida dirigida para reducir la sonoridad. Adaptable a espacios donde estaba instalado el fluxor 1000 A. Peso bruto: 2,530 Kg. Ahorro de agua: 45%. Doble descarga

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO