PRESTO - Grifería ducha PRESTO 55 empotrar embellecedor embutición fría - 55030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55030
Ref.Sonepar
66704
EAN
8427838550309
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
18 mm
Anchura:
4 mm
Apertura por pulsador. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Cuerpo,embellecedor y pulsador en latón cromado,piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Peso bruto: 0,630 Kg.
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO


