PRESTO - Grifería ducha PRESTO 55 empotrar embellecedor plano fría cromo

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente -

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55010

Ref.Sonepar

105717

EAN

8427838550101

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

Magnético:

no

Longitud:

12 mm

Anchura:

4 mm

Apertura por pulsador. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Cuerpo,embellecedor y pulsador en latón cromado,piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Peso bruto: 0,620 Kg.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO