PRESTO - Grifería electrónico PRESTO 5750 cano alto pilas 6V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55132
Ref.Sonepar
490704
EAN
3535770551324
Grifo electrónico mezclador Presto 5750 de caño alto con pila con tecnología Presto, fijación sobre repisa. Caño giratorio con posibilidad de bloqueo en posición fija. Caudal: 6 l/min. Ahorro de agua y energía. Proceso automático de adaptación al medio. Gran versatilidad gracias a la altura de su caño y a la posibilidad de giro del mismo. Gran autonomía con 4 pilas alcalinas. Cuerpo de latón cromado. Mezclador mediante maneta de gran confort. Sistema antibloqueo del sistema de detección. Caja estanca IP65 para 4 pilas alcalinas de 1,5 V. Gran autonomía (de 3 a 5 años con 50. 000 utilizaciones por año. Led de comunicación. Suministrado con Aireador anticalcáreo y limitador de caudal. Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar. Suministrado con: Autoadhesivo de señalización. Gancho de extracción. 2 Latiguillos flexibles de 600 mm, con tuerca de ½. 2 Llaves de paso escuadra con filtro. Conexiones de entrada y saliuda de ½. Válvulas antirretorno
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO


