PRESTO - Grifería lavabo electrónico DOMO TOUCH-L con pila

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79050

Ref.Sonepar

251274

EAN

8427838790507

Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Indicación de batería baja mediante LED de comunicación,en modelo de batería. Peso bruto: 1,300 kg. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h. Latiguillo flexible de 350 mm,con tuerca de 1/2. llave de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2. Pila CR-P2 6V litio o alimentador 12 V según modelo.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO