PRESTO - Grifería lavabo electrónico DOMO TOUCH-Lm con transformador

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79151

Ref.Sonepar

403803

EAN

8427838791511

Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h. Función ON/OFF. Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación,en modelo de pila. Peso bruto: 1,300 kg. Pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V según modelo. 2 latiguillos flexibles de 350 mm,con tuercas de 1/2. 2 llaves de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de1/2. 2 válvulas antirretorno.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO