PRESTO - Grifería urinario electrónico cuadrado DOMO SENSIA-UE transformador cromo

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

78601

Ref.Sonepar

839424

EAN

8499212125199

Proceso automático de adaptación al medio. Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Peso bruto: 0,750 Kg. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Cierre automático en caso de pila agotada. Aclarado automático cada 24h.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO