PRESTO - Grifería urinario electrónico DOMO SENSIA-U con pila

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79500

Ref.Sonepar

276819

EAN

8427838795007

Proceso automático de adaptación al medio. Llave de paso integrada. Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. Intercambiable con grifos PRESTO: 12,12 A,312,312 A,12 PS,12 A PS,312 PS,312 A PS. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Peso bruto: 1,100 kg. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Cierre automático en caso de pila agotada,indicación de batería baja mediante LED de comunicación. Aclarado automático cada 24h. Indicador de batería baja mediante LED de comunicación.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO