PRESTO - Grifería urinario electrónico DOMO SENSIA-UE transformador

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79601

Ref.Sonepar

490725

EAN

8427838796011

Grifo electrónico Domo Sensia UE con transformador para urinario, fijación mural. Entrada y salida macho de ½ ”. Descarga de 4 seg después de que el usuario haya abandonado el urinario. Proceso automático de adaptación al medio. Caudal de descarga de 1 l (con presiones superiores a 1 bar). Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 08 – max 8 bar). Peso bruto: 0,750 Kg. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Cierre automático en caso de pila agotada. Aclarado automático cada 24h. Suministrado con: Batería CPR2. Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia. Transformacion.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO