PRESTO - Grifería urinario electrónico DOMO TOUCH-UE con pila - 79650

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79650

Ref.Sonepar

768122

EAN

8427838796509

Grifo electrónico para Urinario. Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Peso bruto: 0,750 kg. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO