PRESTO - Grifería urinario electrónico TOUCH-I con transformador

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79751

Ref.Sonepar

634794

EAN

8427838797513

Grifo electrónico para inodoro Presto Domo Touch I con transformador. Grifo electrónico para inodoro. Entrada macho de ¾”. Salida con tuerca racor para tubo Ø 28 mm. Posibilidad de accionamiento manual. Cuerpo de latón. Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. Cierre automático en caso de pila agotada. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar. Dispositivo antiSifónico incorporado conforme a la reglamentación sanitaria en vigor. Aclarado automático cada 24h. Peso bruto: 2,500 kg. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Suministrado con: Batería CRP2 6V litio o transformador 12 V según modelo. Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO