PRESTO - Grifería urinario electrónico TOUCH-U con pila - 79550

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79550

Ref.Sonepar

281938

EAN

8427838795502

Grifo electrónico para Urinario. Llave de paso integrada. Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. Intercambiable con grifos PRESTO: 12,12 A,312,312 A,12 PS,12 A PS,312 PS,312 A PS. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Peso bruto: 1,100 kg. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO