PRESTO - Grifo ducha PRESTO-65 exterior regulación caudal fría - 65030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65030
Ref.Sonepar
224540
EAN
8427838650306
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
67 mm
Altura:
15 mm
Apertura por pulsador. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Cuerpo y pulsador en latón cromado,piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Regulador de caudal incorporado. Peso bruto: 2,900 Kg.
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO


