PRESTO - Grifo electrónico lavabo mezclador mural ECO PRESTO LINEA TC - LM pila CR123 6V litio ECO - 57110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
57110
Ref.Sonepar
874346
EAN
8499212870068
Ahorro de agua y energía. Componentes integrados en el grifo para fácil instalación. Montaje en la pared para facilitar la limpieza. Altura de instalación recomendada: 30 cm por encima del fondo del lavabo. Aclarado automático cada 24h. Sistema antibloqueo que previene el caudal continuo de más de 30 seg. Funcionamiento mediante pila CR123 6V litio o transformador 230 V / 7 V DC,según modelo. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. Longitud del Caño: 257,5 mm. Caudal 3 l/min con regulador de caudal o 1,9 l/min en versión ECO. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Entrada G3/8 hembra. Accionamiento mediante sensor. Cierre por presencia. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75°C durante 30 mins máximo. Suministrado con: elementos de fijación y latiguillos flexibles.
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO


