PRESTO - Grifo electrónico PRESTO XT ELEC-LM cromado pila CR-P2 6V litio - 78100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78100
Ref.Sonepar
490720
EAN
8427838781000
Grifo electrónico PRESTO XT ELEC-LM cromado pila CR-P2 6V litio. Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para lavabo de un agua, fijación sobre repisa. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h. Caudal constante de 6 l/minuto a 3 bar. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Temperatura máxima 70ºC. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila. Peso bruto: 1,086 kg.
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO