PRESTO - Grifo electrónico Sensia PRESTO XT ELEC LM sensor para lavabo 1 agua transformador cromo - PLE78101

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar
PRESTO - Grifo electrónico Sensia PRESTO XT ELEC LM sensor para lavabo 1 agua transformador cromo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PLE78101

Ref.Sonepar

701741

EAN

8499210106701

Grifo electrónico Sensia PRESTO XT ELEC LM sensor para lavabo 1 agua transformador cromo. Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila. Peso bruto: 1,086 kg.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO