PRESTO - Grifo inodoro muro PRESTO ARTE-I ECO lógica - 15000

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15000

Ref.Sonepar

195451

EAN

8427838150004

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado Arte-I. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable. Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático. Entrada macho ¾’’. Descarga de 6 litros a 3 bar. Sin llave de paso. Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. Con dispositivo antiSifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor. Apertura por pulsador. Cuerpo del fluxor en latón cromado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Nível de ruído categoria II según normativa vigente EN-200. Facilidad de adaptación a fluxor de doble descarga ARTE I 2D. Peso bruto: 0,651 Kg. Ahorro de agua: 33%. Sin llave de paso

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO