PRESTO - Grifo inodoro muro PRESTO ARTE-I llave ECO lógica - 15100

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15100

Ref.Sonepar

577214

EAN

8427838151001

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado Arte-I con llave. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable. Entrada macho ¾’’. Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar. Con llave de paso. Suministrado con tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. Con dispositivo antiSifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del fluxor. Apertura por pulsador. Cuerpo del fluxor en latón cromado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Nível de ruído categoria II según normativa vigente EN-200. Cabeza compatible con fluxor Presto 1000 C y Presto ARTE-I. Peso bruto: 0,790 Kg. Ahorro de agua: 45%. Con llave de paso. Doble descarga

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO