PRESTO - Grifo lavabo electrónico domo SENSIA-P transformador inoxidable

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79226

Ref.Sonepar

309073

EAN

8427838792266

Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h. Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo. Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos,y se mantiene bloqueado durante 2 segundos. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min,0.8 ? max. 8 bar). Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila. Peso bruto: 1,500 kg.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO