PRESTO - Grifo lavabo electrónico domo SENSIA-PM transformador cromo

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

79251

Ref.Sonepar

844316

EAN

8427838792518

Programado de fábrica. Ahorro de agua y energía. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. Conexiones internas estancas. Placa exterior de latón,exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable). Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.Aclarado automático cada 24h. Cartucho mezclador cerámico mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo. Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos,y se mantiene bloqueado durante 2 segundos. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min. 0.8 ? max. 8 bar). Temperatura máxima 70ºC. Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila. Peso bruto: 2,180 kg.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO