PRESTO - Grifo lavabo electrónico rada 320IF latón cromado

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95322

Ref.Sonepar

845042

EAN

8499212289884

Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales. Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable,que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada. Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro,que incrementan el confort del usuario y reduce las molestias de cambios de temperatura. Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las válvulas antirretorno para su limpieza. Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura. El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación. Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda,fría-derecha,salida-arriba,pero admite la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición. Caudal mínimo para un control óptimo 6 l/min con presiones de entrada equilibradas. Presión dinámica de 0,1 bar a 5,6 bar. Mínima presión dinámica recomendada: 0,15 bar. Baremo de presión máxima dinámica: 10:1. Presión estática máxima: 10 bar. Temperatura óptima de funcionamiento entre 30º y 50ºC. Rango de temperatura: de fría hasta 1ºC. Temperatura máxima del agua caliente: 85ºC. Con válvulas antirretorno.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO