PRESTO - Grifo lavabo electrónico SENSIA-C pila 9V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79320
Ref.Sonepar
490724
EAN
8427838793201
Proceso automático de adaptación al medio. Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. Indicación de batería baja mediante LED de comunicación,en modelo de batería. Peso bruto: 1,300 kg. Conexiones internas estancas. Cierre automático en caso de pila agotada. Aclarado automático cada 24h.
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO