PRESTO - Grifo mezclador repisa PRESTO ECO XT-LM normal - 11035

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11035

Ref.Sonepar

285029

EAN

8427838110350

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado Presto ECO XT LM con llave de paso. Cierre automático: 10 ± 2s. Caudal: 2 l/min con regulados de caudal. Apertura por pulsador. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de ½” y 350 mm de longitud y juntas. Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente. Peso bruto: 1,049 Kg. Ahorro de agua: 77%

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO