PRESTO - Grifo mezclador repisa PRESTO XT-LM normal - 26035

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26035

Ref.Sonepar

219245

EAN

8427838260352

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado Presto XT LM con pulsación normal. Cierre automático: 15 ± 5s. Caudal: 6 l/min. Con rompeaguas. Apertura por pulsador. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de ½” y 350 mm de longitud y juntas. Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente. Peso bruto: 1,020 Kg

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO