PRESTO - Mezclador ALPA 90 ARTE-E instalación encastrar pulsador cromo

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35941

Ref.Sonepar

299509

EAN

8427838359414

Cuerpo y pulsador en latón cromado,piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e inscrustaciones calcáreas. Cabeza intercambiable que comprende todo el sistema de temporización. Válvulas antirretorno incorporadas,que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente,según norma EN 1717. Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º.Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de hasta 70º C,para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionella. Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente,en posición de máxima apertura. Con placa de acero inoxidable de 180 x 180 mm,con tornillos de fijación y caja de empotrar de diámetro 160 x 70 mm. Caja de empotrada de ABS. Peso bruto: 2,580 Kg. (Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO