PRESTO - Mezclador PRESTO ALPA 80 instalación encastrar pulsador negro

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35945

Ref.Sonepar

72518

EAN

8427838359452

Cuerpo en latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanimos del grifo. Válvulas antirretorno incorporadas,que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente,según norma EN 1717. Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º. Con placa de acero inoxidable de 180 x 180 mm,con tornillos de fijación,caja de empotrar de Ø 160 x 70 mm. Peso bruto: 1,940 Kg. (Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO