PRESTO - Sistema electrónico mono-control 126 para lavabo

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85968

Ref.Sonepar

76219

EAN

Conjunto de sensor,unidad de control individual y electroválvula de sencilla instalación y programación. Sistema higiénico que no requiere contacto para su activación. Sistema antivandálico,con componentes fácilmente ocultables y sensores sin tornillos visibles. Sistema flexible y económico que permite gran ahorro de agua. Elementos conectados entre sí mediante cables con baja tensión que otorgan gran seguridad a la instalación. Distancia de detección: de 0,5 a 2,5 m. Área de cobertura horizontal de hasta 3 metros (Aproximadamente para grupos de 3 Urinarios). Electroválvula de 12 V. 1/2. Base y pantalla del detector en ABS. Protección IP 55. Alimentación: 12 V/50Hz. Cable de 3m de 2 hilos.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO