PRESTO - Válvula mezclador 3/4" hembra - 99200

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

99200

Ref.Sonepar

403807

EAN

8427838992000

Cuerpo de latón niquelado. Elemento interior de cera de alta sensibilidad. Regulación de 30ºC a 60ºC. Temperatura máxima admmisible: 90ºC. Posibilidad de bloquear el mando de Regulación a la temperatura deseada. Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales. Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar. Presión dinámica mínima: 0,5 bar. Presión dinámica máxima: 6 bar. Presión estática máxima: 10 bar. Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg. Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno. Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones,así como en las entradas de la válvula. Peso bruto: 0,470.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO