PRESTO - Válvula mezclador termostática 54/1 vapor/agua

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85523

Ref.Sonepar

684888

EAN

9999903346944

Presión mínima: agua: 0,15 bar,Vapor: 0,5 bar. Presión máxima: agua: 8,4 bar,Vapor: 7 bar. Baremo de presión máxima dinámica: 3:1. Construcción robusta,fácil mantenimiento y alta fiabilidad. Cuerpo y cubierta en latón cromado. Fijación sobre superficies verticales. La temperatura de salida de agua se controla termostáticamente compensando automáticamente los cambios de presión y temperatura del flujo frío y caliente. Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado. La palanca de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos. Conexiones estándar: agua-izquierda,vapor-derecha,salida-abajo. No aptas para trabajar con vapor sobrecalentado.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO