PRESTO - Válvula mezclador termostática 566+ajuste temperatura

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85520

Ref.Sonepar

490726

EAN

Agua-agua: Presión de 0,15 bar a 8,4 bar. Baremo de presión máxima dinámica: 5:1. Agua-Vapor: Presión mínima: agua,0,15 bar. Vapor 0,5 bar. Presión máxima: agua,8,25 bar. Vapor 7 bar. Baremo de presión máxima dinámica: 3:1. Nominalmente la válvula puede suministrar agua hasta una temperatura de 85ºC,pero por seguridad se puede fijar una temperatura máxima. Construcción robusta,fácil mantenimiento y alta fiabilidad. Materiales idóneos para instalaciones normales de vapor y agua y resistentes a productos químicos de limpieza. Fijación en superficie vertical. Recomendable el uso de filtros. Válvulas antirretorno hembra de doble conexión opcionales. Capacidad de gestión de flujos de agua a una temperatura controlada para procesos industriales. Mantiene la temperatura a pesar de variaciones de la temperatura y presión de entrada. Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado. El mando de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos. Cierre de seguridad que limita la temperatura máxima y que sólo puede ser ajustado por personal autorizado. Conexiones estándar: caliente-izquierda,fría-derecha,salida-arriba. En el caso de instalaciones agua-vapor debe tenerse en cuenta que no pueden usarse con vapor sobrecalentado.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO