PRESTO - Válvula termostática PRESTO-970 3/4" hembra 1" hembra - 99700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99700
Ref.Sonepar
758584
EAN
8427838997005
Sistema de cierre automático de seguridad. Presión máxima de utilización 6 bar. Racores con válvulas antirretorno incorporada. Peso bruto: 1,260 Kg. Cuerpo de latón niquelado. Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado. Regulación de 20ºC a 60ºC. Temperatura máxima admmisible: 90ºC. Posibilidad de posicionar el mando de Regulación con tope de temperatura. Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales. Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar. Presión dinámica mínima: 0,5 bar. Presión dinámica máxima: 6 bar. Presión estática máxima: 10 bar. Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg. Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno. Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones,así como en las entradas de la válvula. Sistema de seguridad de cierre automático.
Un producto de PRESTO
Descubra la serie PRESTO


