PRESTO - Válvula termostática PRESTO-RADA-215DK - 95153

Presto Iberica, S.A.
CopiarCopiar
PRESTO - Válvula termostática PRESTO-RADA-215DK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95153

Ref.Sonepar

899182

EAN

8499213236542

Con válvulas antirretorno. Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales. Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable,que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada. Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro,que incrementan el confort del usuario y reducen las molestias de cambios de temperatura. Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las vávulas antirretorno para su limpieza. Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura a excepción de modelos dk. Los modelos de dk mantienen el selector de temperatura bloqueado y solo puede ser accionado por el personal autorizado. Opcionalmente,en el resto de válvulas 215,el mando puede bloquearse a una temperatura fijada con una pieza opcional. Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda,fría-derecha,salida-arriba,pero admite el intercambio de las entradas mediante el sencillo cambio de posición del cartucho,y la opción de salida or la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición. Modelos DK con salida posterior. Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de alguna de las entradas. Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión.

Un producto de PRESTO

Descubra la serie PRESTO