PRILUX - Accesorio de superficie para KENTAU cuadrado 14W Blanco - 387620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 180 mm
Anchura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
387620
Ref.Sonepar
220322
EAN
8431547387620
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
180 mm
Anchura:
180 mm
Altura:
35 mm
Accesorio cuadrado de 180x180x35mm.para montaje en superficie del Downlight KENTAU SQ de 16W y color blanco.


